• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Raccord hydraulique, série A, NW 13, laiton, G 1/2 IG

Réf.: 107723
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107723
EAN / GTIN 4047322056656
Réf. fabricant 107723
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord hydraulique, série A, NW 13, laiton, G 1/2 IG, pression de service max. 250 bar, température de service -30 °C à 100 °C. Selon ISO 7241-1, série extérieure Cette série de raccords se caractérise par une perte de pression extrêmement faible et une transmission hydraulique maximale. Interchangeable avec tous les raccords et embouts conformes à la spécification standard ci-dessus. Le dispositif anti-pression breveté permet de désaccoupler sous pression dynamique (jusqu’à 200 bars). L’éliminateur de pression est utilisé lorsqu’il existe un risque de pression dynamique après la coupure de la conduite. Il permet un raccordement sans effort sous pression. Pour un fonctionnement optimal de l’éliminateur, il est nécessaire que la face opposée soit sans pression. Domaines d’utilisation: Machines agricoles, machines de chantier, techniques communales, techniques de transport, installations industrielles.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 27 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 63,0 mm
  • Vanne: Laiton étiré à froid
  • Boîtier: Laiton
  • Connexion: G 1/2 IG
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Débit (huile): 30 l/min
  • Pression de service max.: 250 bar
  • Mécanisme de déverrouillage: Laiton nickelé
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C