• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Raccord hydraulique à double blocage, ES 1.4305, G 3/4 IG NW 13

Réf.: 107707
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107707
EAN / GTIN 4047322061360
Réf. fabricant 107707
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord hydraulique à double blocage, ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, pression de service max. 160 bar, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 200 °C. Accouplement hydraulique à double blocage pour fluides liquides selon ISO 7241, série B. Domaines d’application: Construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technologie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • NW: 13
  • Ouv.: 34 mm
  • Ressort: Acier inoxydable 1.4310
  • Douille: Acier inoxydable 1.4305
  • Bille: Acier inoxydable 1.4401
  • Longueur: 96,0 mm
  • Vanne: Acier inoxydable 1.4305
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4305
  • Connexion: G 3/4 IG
  • Pression de service: Basé sur une température du fluide de 50 °C (pression de service statique)
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Débit (air): 4500 l/min
  • Pression de service max.: 160 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 200 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 200 °C
  • Température ambiante min.: -15 °C