Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 7, 4, rotatif, ES, douille LW 6

Réf.: 107586
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107586
EAN / GTIN 4047322349895
Réf. fabricant 107586
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 7, 4, rotatif, ES 1.4404, embout LW 6, pression de service max. 12 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 150 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main, en version de sécurité. Lors de la première pression, le couplage est purgé, mais la fiche reste bloquée dans le couplage. Après avoir appuyé une deuxième fois, la fiche se déconnecte. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, technologie médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,4
  • Ouv.: 21 mm
  • bouton: Acier inoxydable 1.4404
  • Longueur: 88,5 mm
  • Vanne: Acier inoxydable 1.4404
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4404
  • Connexion: LW 6
  • Débit: 1600 l/min (air)
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4404
  • pièce filetée: Acier inoxydable 1.4404
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 150 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 150 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C