Description:
Accouplement de sécurité NW 7, 4, type KE, laiton nickelé, embout LW 9, pression de service max. 12 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 60 °C. Accouplements de sécurité à une main avec double verrouillage. L’accouplement s’effectue comme pour les raccords standard, par simple enfoncement du connecteur dans le raccord. Lors du désaccouplement, le premier verrouillage est libéré en repoussant la douille de verrouillage. La soupape d’embrayage se ferme. L’air comprimé peut désormais s’échapper du connecteur et du tuyau. En actionnant à nouveau la douille de déverrouillage, le deuxième système de verrouillage est libéré. Ce n’est qu’à ce moment-là que la connexion peut être déconnectée en toute sécurité. Le système répond aux exigences de la norme ISO 4414 et est conforme à la BIA. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile.
Caractéristique(s):
- NW: 7,4
- Ouv.: 22 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 71,2 mm
- Vanne: Laiton
- Boîtier: Laiton nickelé
- Connexion: LW 9
- Débit: 1300 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- goupille de soupape: Acier inoxydable
- corps de valve: Laiton nickelé
- Pression de service: max. 12 bar, pression de service statique (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mécanisme de déverrouillage: plastique
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C