Description:
Raccord rapide NW 5, double obturation, laiton brut, G 1/4 AG, pression de service 0-35 bar, temp. méd./ambiante -20 °C à 100 °C. Le raccord et le raccord rapide sont équipés d’une soupape. Lors de l’accouplement, les deux soupapes s’ouvrent et le passage est assuré. Lors du désaccouplement, les deux soupapes se ferment et empêchent ainsi toute fuite du fluide. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.
Caractéristique(s):
- NW: 5
- Ouv.: 17 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Laiton brut
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 38,0 mm
- Boîtier: Laiton brut
- Connexion: G 1/4 mâle
- Débit: 310 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- corps de valve: Laiton brut
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C