Raccord, NW 10, acier trempé / zingué, version robuste, R 3/8 AG

Réf.: 107473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107473
EAN / GTIN 4047322273770
Réf. fabricant 107473
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour raccords NW 10, acier trempé / galvanisé, version robuste, R 3/8 AG. Pression max. 16 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 41,0 mm
  • Connexion: R 3/8 AG