Raccord, NW 10, acier trempé / nickelé, R 1/4 AG revêtu PTFE

Réf.: 107457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107457
EAN / GTIN 4047322161824
Réf. fabricant 107457
Article hors catalogue L00970 125538
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord, NW 10, acier trempé/nickelé, R 1/4 AG revêtu PTFE, pression de service 0-35 bar, température du fluide/ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 40,0 mm
  • Connexion: R 1/4 AG