Description:
Raccord rapide NW 10 haut débit, acier / laiton nickelé, embout LW 13, pression 0-35 bar, fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle et à une seule main avec un débit élevé (environ 3,5 fois supérieur à celui du raccord standard NW 7,2) et des forces d’accouplement minimales. Pour toutes les applications nécessitant un débit d’air supérieur à la moyenne ! Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.
Caractéristique(s):
- NW: 10
- Ouv.: 24 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 79,7 mm
- Vanne: Laiton
- Connexion: LW 13
- Débit: 3600 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- siège de soupape: Laiton
- pièce filetée: Laiton nickelé
- corps de valve: Acier, traité QPQ
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 35 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- Mécanisme de déverrouillage: Laiton nickelé
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C