• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Raccord rapide NW 10, débit élevé, embout LW 10

Réf.: 107447
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 107447
EAN / GTIN 4047322207430
Réf. fabricant 107447
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 10 haut débit, acier / laiton nickelé, embout LW 10, pression 0-35 bar, fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle et à une seule main avec un débit élevé (environ 3,5 fois supérieur à celui du raccord standard NW 7,2) et des forces d’accouplement minimales. Pour toutes les applications nécessitant un débit d’air supérieur à la moyenne ! Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.

Caractéristique(s):

  • NW: 10
  • Ouv.: 24 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 79,7 mm
  • Vanne: Laiton
  • Connexion: LW 10
  • Débit: 3600 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • pièce filetée: Laiton nickelé
  • corps de valve: Acier, traité QPQ
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 35 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Mécanisme de déverrouillage: Laiton nickelé
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C