• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Raccords pour raccords NW 7, 2 - 7, 8, acier inoxydable 1.4305, G 1/4 IG

Réf.: 107438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107438
EAN / GTIN 4047322060844
Réf. fabricant 107438
Article hors catalogue L00970 125519
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccords pour raccords NW 7, 2-7, 8, acier inoxydable 1.4305, G 1/4 IG, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante. -15°C à 200°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 33,0 mm
  • Connexion: G 1/4 IG