Raccord rapide NW 7, 8, débit élevé, embout LW 9

Réf.: 107414
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107414
EAN / GTIN 4047322207355
Réf. fabricant 107414
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 7, 8, débit élevé, embout LW 9, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 40 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle et à une seule main avec débit élevé (environ deux fois plus élevé que celui du raccord standard NW 7, 2) et forces d’accouplement minimales. Pour toutes les applications nécessitant un débit d’air supérieur à la moyenne ! Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,8
  • Ouv.: 19 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 80,0 mm
  • Vanne: Laiton
  • Connexion: LW 9
  • Débit: 2100 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • pièce filetée: Laiton nickelé
  • corps de valve: Acier, traité QPQ
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 35 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Mécanisme de déverrouillage: Manchon en plastique très robuste et ergonomique
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 40 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C