Raccord, NW7, 2-NW7, 8, « stream line », acier trempé / galvanisé, 10x6, 5

Réf.: 107384
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107384
EAN / GTIN 4047322390293
Réf. fabricant 107384
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccords pour raccords NW 7, 2 - NW 7, 8, « stream line », acier trempé/galvanisé pour tuyau 10x6, 5, pression de service max. 16 bar.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 16 mm
  • Longueur: 44,0 mm
  • Connexion: pour tuyau 10x6,5