Raccord pour raccords NW 7, 2 - NW 7, 8, acier trempé / galvanisé, G 1/4 IG

Réf.: 107381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107381
EAN / GTIN 4047322061070
Réf. fabricant 107381
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccords pour raccords NW 7, 2 - 7, 8, acier trempé / zingué, G 1/4 IG, pression de service max. 16 bar, température du fluide / ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 36,0 mm
  • Connexion: G 1/4 IG