Description:
Raccord rapide NW 7, 2, acier inoxydable 1.4305, G 3/8 AG, pression de service max. 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 200 °C. Le raccord standard classique en acier inoxydable avec fermeture unidirectionnelle. La douille de verrouillage fermée empêche l’encrassement des pièces internes. Nous recommandons l’utilisation de raccords et embouts en acier inoxydable ! Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, offshore.
Caractéristique(s):
- NW: 7,2
- Ouv.: 22 mm
- Ressort: Acier inoxydable 1.4310
- Douille: Acier inoxydable 1.4305
- Longueur: 43,0 mm
- Boîtier: Acier inoxydable 1.4305
- Connexion: G 3/8 mâle
- Débit: 1000 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable 1.4310
- corps de valve: Acier inoxydable 1.4305
- matériau d’étanchéité: FKM
- Pression de service max.: 35 bar
- goupilles de verrouillage: Acier inoxydable 1.4401
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 200 °C
- Température ambiante min.: -20 °C