Embout pour tuyau flexible, laiton nickelé, rotatif, G 1/4 IG LW 8

Réf.: 107330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107330
EAN / GTIN 4047322276856
Réf. fabricant 107330
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Embout de tuyau, laiton nickelé, rotatif, G 1/4 IG, LW 8, pression de service. 0-35 bar, température du fluide/température ambiante. 0°C à 70°C.

Caractéristique(s):

  • LW: 8 mm
  • Ouv.: 22 mm
  • Longueur: 59,0 mm
  • Connexion: G 1/4 IG