Description:
Raccord rapide NW 7, 2, laiton nickelé, raccord de tuyau 10x8, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante -20 °C à 100 °C. Le raccord rapide universel à une main, en version à fermeture unilatérale, pour une multitude d’applications et d’utilisations ! Le manchon de verrouillage fermé empêche les pièces internes de s’encrasser. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile.
Caractéristique(s):
- NW: 7,2
- Ouv.: 22 mm
- Ressort: Acier inoxydable 1.4310
- Douille: Laiton nickelé
- Longueur: 48,0 mm
- Boîtier: Laiton nickelé
- Connexion: Raccord pour tuyau 10x8
- Débit: 1000 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable 1.4310
- corps de valve: Laiton brut
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- goupilles de verrouillage: Acier inoxydable 1.4034
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C