Raccord rapide NW 7, 2 - NW 7, 8, laiton brut, G 1/2 IG

Réf.: 107244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107244
EAN / GTIN 4047322060301
Réf. fabricant 107244
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 7, 2 - 7, 8, laiton brut, G 1/2 IG, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 24 mm
  • Longueur: 34,0 mm
  • Connexion: G 1/2 IG