Description:
Raccord rapide NW 5, acier inoxydable 1.4305, G 1/8 IG, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 200 °C. Raccord rapide à fermeture rapide d’une seule main, à fermeture unidirectionnelle, en acier inoxydable 1.4305, de petites dimensions et à grand passage. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Domaines d’utilisation: Pneumatique, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, offshore.
Caractéristique(s):
- NW: 5
- Ouv.: 14 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Acier inoxydable 1.4305
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 36,0 mm
- Boîtier: Acier inoxydable 1.4305
- Connexion: G 1/8 IG
- Débit: 560 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- corps de valve: Acier inoxydable 1.4305
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: FKM
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -15 °C
- Température ambiante max.: 200 °C
- Température ambiante min.: -15 °C