Description:
Raccord rapide NW 5, laiton nickelé, raccord de tuyau 6x4, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle à une main, de petites dimensions et à grand passage avec une faible perte de pression. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Domaines d’utilisation: Pneumatique, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire.
Caractéristique(s):
- NW: 5
- Ouv.: 14 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Laiton nickelé
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 43,0 mm
- Boîtier: Laiton nickelé
- Connexion: Raccord pour tuyau 6x4
- Débit: 560 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- corps de valve: Laiton nickelé
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C