Raccord pour raccords NW 5, laiton brut, G 1/4 IG, SW 17

Réf.: 107152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107152
EAN / GTIN 4047322057752
Réf. fabricant 107152
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour raccords NW 5, laiton brut, G 1/4 IG, SW 17, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 26,0 mm
  • Connexion: G 1/4 IG