Raccord pour raccords NW 5, laiton brut, G 1/8 IG, SW 14

Réf.: 107151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107151
EAN / GTIN 4047322057714
Réf. fabricant 107151
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour raccords NW 5, laiton brut, G 1/8 IG, SW 14, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 14 mm
  • Longueur: 25,0 mm
  • Connexion: G 1/8 IG