Raccord rapide NW 2, 7, acier inoxydable 1.4404, G 1/8 AG, SW 11

Réf.: 107122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107122
EAN / GTIN 4047322404020
Réf. fabricant 107122
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour raccord NW 2, 7, acier inoxydable 1.4404, G 1/8 AG, SW 11, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -15°C à 200°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 11 mm
  • Longueur: 20,0 mm
  • Connexion: G 1/8 mâle