Raccord rapide push-in 4 mm pour raccords NW 2, 7, laiton nickelé

Réf.: 107106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107106
EAN / GTIN 4047322207539
Réf. fabricant 107106
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide push-in 4 mm pour raccords NW 2, 7, laiton nickelé, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 10 mm
  • Longueur: 25,0 mm
  • Connexion: embout enfichable, 4 mm