Vanne à levier basculant 3/2 voies Côté tuyau Raccord rapide, G1/8, tuyau 5/3

Réf.: 107024
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107024
EAN / GTIN 4047322181303
Réf. fabricant 107024
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne à levier basculant 3/2 voies, côté flexible, raccord rapide, flexible 5/3, G 1/8, PN max. 8 bar, température: -20 °C à 80 °C, laiton nickelé. Soupape à levier basculant à commande manuelle en version 3/2 voies. Pour toutes les applications dans lesquelles l’air comprimé doit être activé et désactivé de manière simple ou un vérin doit être actionné manuellement. Modèle à vis creuse avec pièce annulaire. Pour vissage direct sur l’appareil de travail ou pour montage sur tableau de commande. Dimensions réduites, idéal pour les espaces restreints.

Caractéristique(s):

  • B: 55,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Fonction: 3/2 voies
  • Connexion: Le raccord de pression est le côté du tuyau.
  • Levier: Laiton nickelé
  • pièces internes: Laiton brut
  • Bras pivotant: Laiton nickelé
  • Type de raccordement: Raccord rapide
  • pour tuyau: 5/3 mm
  • vis creuse: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Filetage du panneau de commande: M12x0,75 (épaisseur de tôle max. 4 mm)
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Joints imperdables: Polyamide renforcé de fibres de verre