Clapet anti-retour « lineonline », fileté - flexible, G 1/8, flexible 6

Réf.: 106807
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106807
EAN / GTIN 4047322089142
Réf. fabricant 106807
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour « lineonline », filetage (entrée) - tuyau (sortie), G 1/8 pour tuyau Ø 6 mm, pression de service 0, 5 à 12 bars. Garantit que l’air comprimé ne s’écoule que dans un seul sens, celui souhaité. La vanne se ferme lorsque la pression d’entrée diminue et maintient la pression de service en aval du clapet anti-retour.

Caractéristique(s):

  • A: 58,3 mm
  • B: 20,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Filetage: G 1/8
  • pièces internes: Laiton nickelé, laiton, technopolymère, acier inoxydable
  • Corps de base: technopolymère
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • pour Ø de tuyau: 6 mm
  • Symboles pneumatiques: sur le boîtier
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Débit à 6,3 bars et Δp 1,0 bar: 320 Nl/min