Élément logique pneumatique, OR, technopolymère, DN 2, 7

Réf.: 106705
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 106705
EAN / GTIN 4047322205290
Réf. fabricant 106705
Article hors catalogue L00970 124941
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Élément logique pneumatique, OR, technopolymère, DN 2, 7, plage de température -10 °C à 60 °C, pression de service 1, 5 à 8 bar. Éléments logiques à commande pneumatique, disponibles dans les fonctions OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Les composants sont équipés d’un adaptateur intégré pour le rail Ω (DIN EN 50022).

Caractéristique(s):

  • Hauteur: 40,0 mm
  • Longueur: 38,5 mm
  • ⌀ nominal: 2,7 mm
  • Fonction: OR
  • Matériau: technopolymère
  • Coulisse: Aluminium
  • Débit: 100 l/min (à 6 bar et Δ p = 1 bar)
  • Rappel: À propos de l’air comprimé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 4 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C