Vérin sans tige, double effet, Ø du piston 16, course 1400

Réf.: 106310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 106310
EAN / GTIN 4047322103381
Réf. fabricant 106310
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin sans tige, double effet, magnétique, Ø du piston 16, course 1400, M5, pression de service 1 - 8 bar, température: -10 °C à 80 °C. Ces vérins à double effet peuvent être livrés avec une course supérieure à 5 m pour une longueur de course proche de la longueur de montage. Ils sont équipés en série d’aimants pour l’indication de position et d’un amortissement pneumatique réglable en fin de course. Des butées de fin de course et des amortisseurs hydrauliques peuvent également être montés en tant que modules supplémentaires. Convient pour l’air comprimé filtré (50 µm) et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 1400 mm
  • aimant: avec aimant
  • Boîtier: Tube profilé en alliage d’aluminium, anodisé
  • du poids: avec amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 16 mm
  • Connexion: M5
  • Rubans d’étanchéité: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR (pour des vitesses jusqu’à 1 m/s max.)
  • Puissance à 6 bars: 110 N
  • Charge latérale max.: 0,3 Nm
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Chariot (guidage du piston): Alliage d’aluminium, anodisé