Porte-pince, pince ER25, 250 430E

Réf.: 106292
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106292
EAN / GTIN 4069739006888
Réf. fabricant 31.2525KTNC30
Article hors catalogue L31490 117465
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI25, attachement à pince de serrage, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.2525KTNC30
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 60
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 95 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER25
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne