Vérin standard, double effet, magnétique, piston Ø 40, course 80, G 1/4

Réf.: 106193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106193
EAN / GTIN 4047322094320
Réf. fabricant 106193
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin standard, ISO 15552, double effet, électro-magnétique, piston Ø 40, course 80, G 1/4, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Grâce à leur conception robuste et à leur bon rapport qualité-prix, ces vérins sont privilégiés pour une multitude d’applications. Dans sa version standard, ce vérin est à double effet et équipé d’un piston magnétique et d’un amortissement réglable. La fixation des commutateurs magnétiques peut s’effectuer dans deux rainures en T situées du même côté du raccord pneumatique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 80 mm
  • Norme: suivant ISO 15552
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T intégrées, anodisé
  • Montage: Embouts / tube profilé avec vis autotaraudeuses
  • Charbon: Plastiques
  • aimant: avec aimant
  • du poids: avec amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 40 mm
  • Connexion: G 1/4
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Ø de la tige de piston: 16 mm
  • Tige de piston AG: M12x1,25
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,4 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M12x1,25
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C