Vérin compact LINER, double effet, IG, Ø piston 80, course 80, G 1/8

Réf.: 106034
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 106034
EAN / GTIN 4047322284059
Réf. fabricant 106034
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact LINER, ISO 21287, double effet, IG, aimant, Ø piston 80, course 80, G1/8, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Nouvelle série conforme à la norme ISO 21287, conception particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 80 mm
  • Norme: suivant ISO 21287
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
  • Série: Série LINER
  • Charbon: Aluminium
  • aimant: avec aimant
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 80 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • Joint de piston: PU
  • Tige de piston IG: M12
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Joints toriques statiques: NBR
  • Pression de réponse min.: 0,4 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: PU
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier