Vérin compact LINER, double effet, IG, Ø piston 80, course 30, G 1/8

Réf.: 106030
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106030
EAN / GTIN 4047322283977
Réf. fabricant 106030
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact LINER, ISO 21287, double effet, IG, aimant, Ø piston 80, course 30, G1/8, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Nouvelle série conforme à la norme ISO 21287, conception particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 30 mm
  • Norme: suivant ISO 21287
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
  • Série: Série LINER
  • Charbon: Aluminium
  • aimant: avec aimant
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 80 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • Joint de piston: PU
  • Tige de piston IG: M12
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Joints toriques statiques: NBR
  • Pression de réponse min.: 0,4 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: PU
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C