Doublermanuellement étau-limeurs avec large ouverture, écrou hexagonal, clé, capacité de serrage max. 45 mm (longueur totale 200 mm)

Réf.: 106-200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 106-200
EAN / GTIN 4027474528867
Réf. fabricant 106-200
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux-limeurs manuels deux fois plus forts de la série 106 avec large mâchoire, écrou hexagonal et clé sont utilisés pour serrer les pièces lors de travaux de construction métallique de moyenne envergure. L'intérieur des mâchoires est rainuré avec une découpe prismatique permettant de serrer des pièces rondes et angulaires. La série 106 se distingue par sa maniabilité, permettant de tourner et de retourner la pièce lors du travail.
  • Utilisation universelle dans différentes situations de travail
  • La clé permet une prise rapide et sûre sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 140 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 45 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1 3/4
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Longueur totale [inch]: 7 7/8
  • Largeur de la mâchoire [inch]: 2 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés