Vérin à course courte, double effet, magnétique, Ø piston 63, course 25, G 1/8

Réf.: 105939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 105939
EAN / GTIN 4047322070690
Réf. fabricant 105939
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin à course courte, double effet, avec aimant, Ø du piston 63, course 25, G 1/8, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Spécialement conçu pour les applications dans des espaces confinés. Version avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré, huilé (veiller à la continuité) ou non huilé.

Caractéristique(s):

  • Course: 25 mm
  • PIVOT.: Aluminium
  • Tuyau: Alliage d’aluminium, anodisé
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 63 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • Joint de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
  • Tige de piston IG: M8
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,4 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier