Vérin à course courte, double effet, magnétique, piston Ø 20, course 5, M5

Réf.: 105906
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 105906
EAN / GTIN 4047322070362
Réf. fabricant 105906
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin à course courte, double effet, avec aimant, Ø du piston 20, course 5, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Spécialement conçu pour les applications dans des espaces confinés. Version avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré, huilé (veiller à la continuité) ou non huilé.

Caractéristique(s):

  • Course: 5 mm
  • PIVOT.: Laiton laqué
  • Tuyau: Alliage d’aluminium, anodisé
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 20 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • Joint de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
  • Tige de piston IG: M5
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,6 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C