Vérin cylindrique, double effet, électro-aimant, Ø piston 32, course 50, G 1/8

Réf.: 105848
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 105848
EAN / GTIN 4047322032957
Réf. fabricant 105848
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin rond, double effet, avec aimant, Ø piston 32, course 50, G 1/8, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Modèles standard avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré (50 µm) et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 50 mm
  • Tuyau: Aluminium anodisé
  • Montage: Connexion: Tube en acier inoxydable / embouts filetés
  • Charbon: technopolymère
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 32 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,4 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M10x1,25
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C