Vérin rond, simple effet, électro-aimé, piston Ø 10, course 10, M5

Réf.: 105825
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 105825
EAN / GTIN 4047322010900
Réf. fabricant 105825
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin cylindrique, ISO 6432, simple effet, électromagnétique, piston Ø 10, course 10, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Version à simple et double effet avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 10 mm
  • Norme: suivant ISO 6432
  • Tuyau: Acier inoxydable 1.4301
  • Montage: Connexion: Tube en acier inoxydable / embouts sertis
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: à simple effet
  • Piston Ø: 10 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Position initiale: rentré sans pression
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,8 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M4
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C