Description:
Vérin cylindrique, ISO 6432, simple effet, électromagnétique, piston Ø 8, course 10, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Version à simple et double effet avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.
Caractéristique(s):
- Course: 10 mm
- Norme: suivant ISO 6432
- Tuyau: Acier inoxydable 1.4301
- Montage: Connexion: Tube en acier inoxydable / embouts sertis
- Charbon: résine acétal
- aimant: avec aimant
- du poids: sans amortissement réglable
- Fonction: à simple effet
- Piston Ø: 8 mm
- Connexion: M5
- tige de piston: Acier C45, chromé dur
- matériau d’étanchéité: NBR
- Position initiale: rentré sans pression
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de réponse min.: 0,8 bar
- Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
- Tige de piston filetée: M4
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -10 °C