Vérin cylindrique, double effet, électro-aimant, Ø piston 25, course 25, G 1/8

Réf.: 105814
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 105814
EAN / GTIN 4047322385848
Réf. fabricant 105814
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Cylindre rond, ISO 6432, double effet, avec réglage. Amortisseur, magnétique, piston Ø25, course 25, G 1/8, pression de service max. 10 bars, température: -10 °C à 80 °C. Version à simple et double effet avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 25 mm
  • Norme: suivant ISO 6432
  • Tuyau: Acier inoxydable 1.4301
  • Montage: Connexion: Tube en acier inoxydable / embouts sertis
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: avec amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 25 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,6 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M10x1,25
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C