Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Carré massif 25 mm (1 pouce) ∙ 60.6 mm

Réf.: 1058-1
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 1058-1
EAN / GTIN 4000896002061
Réf. fabricant 1058-1
Article hors catalogue L60140 743
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 20 = 34″ → sortie Carré extérieur 25 = 1″
  • Goupille de retenue
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : chromée
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 25 mm (1 pouce)
  • Dimensions / longueur : 60.6 mm
  • Poids net (kg): 0.26 kg
  • Utilisation manuelle