• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Vérin rond, double effet, électro-aimé, piston Ø20, sans D., course 25, G 1/8

Réf.: 105779
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 105779
EAN / GTIN 4047322010689
Réf. fabricant 105779
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Cylindre rond, ISO 6432, double effet, sans réglage. Amortisseur, magnétique, piston Ø 20, course 25, G 1/8, pression de service max. 10 bars, température: -10 °C à 80 °C. Version à simple et double effet avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 25 mm
  • Norme: suivant ISO 6432
  • Tuyau: Acier inoxydable 1.4301
  • Montage: Connexion: Tube en acier inoxydable / embouts sertis
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 20 mm
  • Connexion: G 1/8
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,6 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
  • Tige de piston filetée: M8
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier