• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Filtre, laiton brut, G 1 1/2, DN 40, MW 0, 5 mm

Réf.: 105694
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 105694
EAN / GTIN 4047322394765
Réf. fabricant 105694
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre, laiton brut, tamis mailles 0,5 mm, température de service -20 °C à 110 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 20 bar. Pour une utilisation dans les installations d’alimentation en eau, de chauffage, de climatisation et d’air comprimé. Ne convient pas à la cuisson à la vapeur.

Caractéristique(s):

  • C: 73,0 mm
  • L: 106,0 mm
  • DN: 40
  • SW 1: 57 mm
  • Ouv. de 2: 38 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Filetage: G 1 1/2
  • Tête de lit: Laiton brut
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1, classe de tolérance B
  • tamis: Acier inoxydable
  • Ouverture de maille: 0,5 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR (joint torique)
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C