Salopette à poches genoux INDUSTRY Newark, Unisexe, Noir, Taille 82C68

Réf.: 10569-442-09 82C68
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
Référence article 10569-442-09 82C68
EAN / GTIN 5711074083701
Réf. fabricant 10569-442-09 82C68
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Bretelles réglables en tissu avec empiècements élastiques courts et résistants
  • Réglage individuel grâce à la taille réglable
  • Renforts sur les poches arrière et la poche pour règle
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche à bavette avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière renforcées avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à règle, renforcé
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal