Soupape de sécurité d’angle, liquides, G 2, pression de réponse 6 bar

Réf.: 105646
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 105646
EAN / GTIN 4047322039789
Réf. fabricant 105646
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de sécurité d’angle pour liquides, laiton, NBR, température de service -10 °C à 110 °C, G 2, SW 70, pression de réponse 6 bar. Pour liquides non toxiques et ininflammables. Lors du refroidissement, aucune évaporation ne doit se produire. Avec membrane pour protéger le ressort et dispositif de déblocage. Composant testé, TÜV-SV. 749. F

Caractéristique(s):

  • H: 200,0 mm
  • L1: 56,0 mm
  • L2: 48,0 mm
  • Ouv.: 70 mm
  • Ressort: Acier C
  • Boîtier: laiton rouge
  • Filetage: G 2
  • membrane: NBR
  • capot à ressort: Laiton
  • pièces internes: Laiton
  • Plage de réglage: 1 - 16 bar (en fonction du joint utilisé)
  • Entrée et sortie: filetage intérieur de type G selon DIN EN ISO 228-1
  • Pression de réponse min.: 6 bar
  • Plage de réglage max.: 10 bar
  • Plage de réglage min.: 1 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier