Soupape de sécurité d’angle, vapeur saturée, G 1/2, pression de réponse 5, 5 bar

Réf.: 105449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 105449
EAN / GTIN 4047322186506
Réf. fabricant 105449
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de sécurité d’angle pour vapeur saturée, laiton, température de service -10 à 225 °C, G 1/2, SW 27, pression de réponse 5, 5 bar. Composant testé, TÜV – SV. 749 D/G

Caractéristique(s):

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Ouv.: 27 mm
  • Ressort: Acier C
  • Boîtier: laiton rouge
  • Filetage: G 1/2
  • membrane: PTFE
  • capot à ressort: Laiton
  • pièces internes: Laiton
  • Plage de réglage: 0,2 - 20 bar (en fonction de la taille du raccord et du fluide)
  • Entrée et sortie: filetage intérieur de type G selon DIN EN ISO 228-1
  • Pression de réponse min.: 5,5 bar
  • Température de fonctionnement: -10 °C à 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Plage de réglage max.: 20 bar
  • Plage de réglage min.: 0,2 bar
  • Température de fonctionnement max.: 225 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C