Capuche COMPLETE MacKenzie, Unisexe, Vert, Taille ONE

Réf.: 10539-620-03 ONE
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
Référence article 10539-620-03 ONE
EAN / GTIN 5711074167715
Réf. fabricant 10539-620-03 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Doublure en fausse fourrure
  • Bande élastique réglable
  • Peut fixer un capot à l'aide de boutons-pression

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure en fausse fourrure
  • Cordon élastique sur le bord avant, réglable
  • Attaché avec des aimantations
  • Convient aux modèles 00920-620, 00517-620 et 00520-620
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal