Soupape de sécurité haute performance, laiton, G 1/2, pression de réponse 4, 3 bar

Réf.: 105103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 105103
EAN / GTIN 4047322016988
Réf. fabricant 105103
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de sécurité haute performance, version résistante aux vibrations, laiton, température de service max. 260 °C, G 1/2, SW 27, pression de réponse 4, 3 bar. Soupape de sécurité proportionnelle avec ressort et dispositif de pré-action, composants testés selon la fiche technique VdTÜV 100 relative aux soupapes de sécurité. Sécurité de fonctionnement maximale même dans des conditions d’installation extrêmes (modèle résistant aux vibrations). Convient pour l’air comprimé et autres gaz non toxiques, neutres et ininflammables pouvant s’échapper librement. Ne convient pas à la vapeur d’eau.

Caractéristique(s):

  • A: 12,0 mm
  • H: 138,0 mm
  • do: 10,0 mm
  • Ouv.: 27 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/2
  • capot à ressort: Laiton
  • Pression de réponse min.: 4,3 bar
  • Pression de service max.: 30 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 260 °C