Veste INDUSTRY Rockford, Unisexe, bleu de grain, taille M

Réf.: 10509-442-11 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 10509-442-11 M
EAN / GTIN 5707209813718
Réf. fabricant 10509-442-11 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à trois coutures sur les manches, les épaules et les côtés prolongent la durée de vie du produit
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés pour éviter les rayures
  • Anneau en D pour cartes clé ou ID
  • Les manches profilées offrent une grande liberté de mouvement
  • Réglage individuel grâce à la taille réglable
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Coutures tripiquées sur les manches, les épaules et les côtés
  • Col droit
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche stylo
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches avant
  • Poches intérieures
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier