Micromètre extérieur, enclume réglable, 600-700 mm

Réf.: 105-104
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 105-104
EAN / GTIN 4946368007526
Réf. fabricant 105-104
Article hors catalogue L40010 9417
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètre extérieur avec enclume réglable Le micromètre extérieur avec enclume réglable vous offre les avantages suivants: Construction stable et robuste mais néanmoins légère, pour de grandes plages de mesure La course de la broche correspond à 50 mm L'enclume réglable élargit la plage de mesure Les étalons de réglage fournis couvrent l'ensemble plage de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 600 - 700
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, Ø 21 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalons de réglage, enclumes, arrêt réglable (pour les modèles avec une plage de mesure supérieure à 1.000 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés