• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Soupape de sécurité, laiton, G 1, pression de réponse 5, 3 bars

Réf.: 104934
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 104934
EAN / GTIN 4047322052870
Réf. fabricant 104934
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de sécurité, version haute performance, laiton, température de service -40 °C à 200 °C, G 1, SW 41, pression de réponse 5, 3 bar. Pour l’air comprimé et les gaz non toxiques et ininflammables, évacuation libre, donc ne convient pas pour les liquides, ne convient pas pour la vapeur d’eau ! Les valves sont homologuées TÜV et possèdent un numéro de contrôle TÜV.

Caractéristique(s):

  • A: 18,0 mm
  • H: 132,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • Ouv.: 41 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1
  • Ressort: Acier C
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de réponse min.: 5,3 bar
  • Pression de service max.: 26 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier