Comparateur, dos plat, version ISO IP63, 5 mm, 0,01 mm

Réf.: 1044AB-60
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
Référence article 1044AB-60
EAN / GTIN 4946368841304
Réf. fabricant 1044AB-60
Article hors catalogue L40010 14642
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle compact, plage de mesure de 5 mm avec petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 40 mm, qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 5 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Téléchargements et documents

Produits adaptés